Littelfuse 基板用ロータリスイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49456874 品番880107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,636
販売価格(税別)
68,760
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:NC、NO●コンタクト定格電流:300 A●コンタクトの数:2●定格電圧:28V dc●ターミナルタイプ:ネジ●アプリケーション:車載●IP評価:IP66、IP69K●SDシリーズ高電流リレー、リモート接続解除切替. SDシリーズリレーには、全車両向けリモート切断解除スイッチのオプションが用意されています。 連続的な高電流、大型エンジン始動のニーズ、又は高い気温での用途に最適です。 操作用に小型制御ケーブルを使用し、オペレータまで重くて高価な同ケーブルを配線する必要がありません。 この2極の製品は、プラスとマイナス、12 Vと24 V、2つの回路の切り替えを可能にします。 SAE J1171で保護されたイグニッションとISO8846等級で、バッテリボックス又は危険物を運搬する車両に取り付けられます。 また、タコメータ及び他のキープアライブ機能に専用の24時間出力で対応します。. 特長と利点:. オルタネータフィールド切断(AFD)又は追加の車両システム制御向け補助リレー接点(NO及びNC) 複数の緊急停止オフスイッチ制御用途をサポート 操作用の小型制御ワイヤを使用 オン又はオフ状態で電流を引き込まない双安定内部機構 防水等級: IP66 / IP69K 動作温度範囲: -50 ℃ → +125 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする