内容量1個仕様ダイオード構成:シングル 、 最大クランピング電圧:59.8V 、 最小ブレークダウン電圧:40.2V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:P600 、 最大逆スタンドオフ電圧:36V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:15000W 、 最大ピークパルス電流:252.5A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 直径:9.1mm注文コード49457529品番15KPA36CA