内容量1リール(3000個)
仕様方向性タイプ:相方向 、 最大クランピング電圧:53.3V 、 最小ブレークダウン電圧:36.7V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AB (SMC) 、 最大逆スタンドオフ電圧:33V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:1500W 、 最大ピークパルス電流:28.2A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:6.22mm 、 SMT双方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse
注文コード49457678
品番SMCJ33CA