内容量1個
仕様ダイオード構成:シングル 、 最大クランピング電圧:77.4V 、 最小ブレークダウン電圧:53.3V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:P600 、 最大逆スタンドオフ電圧:48V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:5000W 、 最大ピークパルス電流:65.9A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 直径:9.1mm 、 TVSダイオードアキシャル双方向5000 W、5KPシリーズ、Littelfuse. Littelfuseの5KPシリーズは、雷による電圧過渡やその他の過渡電圧イベントから壊れやすい電子機器を保護するように特別に設計されています。
注文コード49458326
品番5KP48CA