内容量1袋(10個)仕様ダイオード構成:シングル 、 最大クランピング電圧:58.1V 、 最小ブレークダウン電圧:40V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AA (SMB) 、 最大逆スタンドオフ電圧:36V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:600W 、 最大ピークパルス電流:10.3A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 寸法:4.57 x 3.81 x 2.41mm 、 600 WツェナーSMT過渡電圧サプレッサ、1SMBシリーズ(双方向). ON Semiconductor SMBシリーズのツェナー過渡電流電圧サプレッサは、電圧に敏感なコンポーネントを危険な高エネルギー過渡電圧スパイクから保護するものです。 この製品は、優れたクランプ能力、低ツェナーインピーダンス、そして高速の応答時間を持ちます。注文コード49458658品番SZ1SMB36CAT3G