Littelfuse 双方向サイリスタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(5000個) 仕様最大負荷:2300N 、 最大スピード:45 → 65mm/s 、 最大ストローク長:102mm 、 駆動タイプ:ボールねじ 、 入力電圧:24V dc 、 シリーズ:CAHB-21 、 SKF CAHB-21シリーズリニアアクチュエータ. SKF CAHB-21シリーズリニアアクチュエータは、温度-40 → 85 ℃ @ 25 %デューティサイクルで動作するように特別に設計されています。 堅牢な金属製ギアと耐腐食性ハウジングを備えるこれらのアクチュエータは、中負荷や高負荷な用途に最適です。 事実上メンテナンスフリーという利点もあります。特長と利点:. 高効率ボールねじ 延長チューブ(ステンレススチール) 保護チューブ(スチール) 強化された耐腐食性 機械的過負荷保護(クラッチ) 耐用年数に対する潤滑 堅牢、過酷な環境向けに設計 バックドライブなし 認定(CE: EN55011). 製品用途の情報. 代表的な用途には、医療産業、工場オートメーション、食品や飲料、再生可能エネルギーなどがあります。 注文コード49458859 品番K2401GRP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大負荷:2300N 、 最大スピード:45 → 65mm/s 、 最大ストローク長:102mm 、 駆動タイプ:ボールねじ 、 入力電圧:24V dc 、 シリーズ:CAHB-21 、 SKF CAHB-21シリーズリニアアクチュエータ. SKF CAHB-21シリーズリニアアクチュエータは、温度-40 → 85 ℃ @ 25 %デューティサイクルで動作するように特別に設計されています。 堅牢な金属製ギアと耐腐食性ハウジングを備えるこれらのアクチュエータは、中負荷や高負荷な用途に最適です。 事実上メンテナンスフリーという利点もあります。特長と利点:. 高効率ボールねじ 延長チューブ(ステンレススチール) 保護チューブ(スチール) 強化された耐腐食性 機械的過負荷保護(クラッチ) 耐用年数に対する潤滑 堅牢、過酷な環境向けに設計 バックドライブなし 認定(CE: EN55011). 製品用途の情報. 代表的な用途には、医療産業、工場オートメーション、食品や飲料、再生可能エネルギーなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする