内容量1袋(5個)
仕様最大破壊電圧:250V 、 最大保持電流:160mA 、 サージ電流レーティング:20A 、 繰返しピーク逆方向電圧:190V 、 繰返しピーク順方向抑止電圧:190V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:DO-15 、 ピン数:2 、 繰返しピークオフステート電流:5μA 、 寸法:3.556 (Dia.) x 6.858mm 、 長さ:6.86mm 、 幅:3.556 (Dia.)mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 Multipulse(TM) SIDAC、Littelfuse. Littelfuse製のSIDACsは、シリコンバイラテラル電圧トリガスイッチです。高電圧の電源、天然ガスの点火装置、高圧ナトリウムランプに適しています。 過酷な環境でも長持ちし、頑強かつ信頼性の高いデバイスになるよう、SIDACはガラス不動態化ジャンクションを備えています。特長: AC回路指向 トリガ電圧: 79 → 330 V RoHS対応 DO-15又はDO92パッケージを用意
注文コード49458868
品番K2401GRP