Littelfuse 双方向サイリスタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様ピークオンステージ電圧:4V 、 最大保持電流:150mA 、 サージ電流レーティング:0.8A 、 繰返しピーク逆方向電圧:275V 、 繰返しピーク順方向抑止電圧:275V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-241AA 、 ピン数:2 、 繰返しピークオフステート電流:0.005mA 、 寸法:4.6 x 3.95 x 2.45mm 、 長さ:4.6mm 、 幅:3.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 注文コード49458895 品番P3100SALRP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピークオンステージ電圧:4V 、 最大保持電流:150mA 、 サージ電流レーティング:0.8A 、 繰返しピーク逆方向電圧:275V 、 繰返しピーク順方向抑止電圧:275V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-241AA 、 ピン数:2 、 繰返しピークオフステート電流:0.005mA 、 寸法:4.6 x 3.95 x 2.45mm 、 長さ:4.6mm 、 幅:3.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする