内容量1袋(10個)
仕様ピークオンステージ電圧:4V 、 最大保持電流:50mA 、 サージ電流レーティング:0.8A 、 繰返しピーク逆方向電圧:6V 、 繰返しピーク順方向抑止電圧:6V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-241AA 、 ピン数:2 、 繰返しピークオフステート電流:0.005mA 、 寸法:4.6 x 3.95 x 2.45mm 、 長さ:4.6mm 、 幅:3.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード49458929
品番P0080SCLRP