内容量1袋(25個)
仕様方向性タイプ:単方向 、 最大クランピング電圧:17V 、 最小ブレークダウン電圧:12.3V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AC 、 最大逆スタンドオフ電圧:10V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:400W 、 最大ピークパルス電流:23.5A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:2.79mm
注文コード49459385
品番SMAJ10A