画像準備中

Littelfuse 単方向 TVSダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 仕様ダイオード構成:シングル 、 最大クランピング電圧:69.4V 、 最小ブレークダウン電圧:47.8V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AC (SMA) 、 最大逆スタンドオフ電圧:43V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:400W 、 最大ピークパルス電流:5.8A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 高さ:2.05mm 、 400 Wツェナー過渡電流電圧サプレッサ(単方向). ON Semiconductor SMAシリーズのツェナー過渡電流電圧サプレッサは、電圧に敏感なコンポーネントを高圧高エネルギー過渡電流によって生じる損傷から保護するものです。 この製品は、優れたクランプ能力、400 Wの高サージ電流耐量、低ツェナーインピーダンス、そして高速の応答時間を持ちます。. SMAシリーズは、電圧に敏感なコンポーネントを高圧高エネルギー過渡電流から保護するように設計されています。 この製品は、優れたクランプ能力、高サージ電流耐量、低ツェナーインピーダンス、そして高速の応答時間を持ちます。 注文コード49459656 品番SZ1SMA43AT3G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様・内容量151種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダイオード構成:シングル 、 最大クランピング電圧:69.4V 、 最小ブレークダウン電圧:47.8V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AC (SMA) 、 最大逆スタンドオフ電圧:43V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:400W 、 最大ピークパルス電流:5.8A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 高さ:2.05mm 、 400 Wツェナー過渡電流電圧サプレッサ(単方向). ON Semiconductor SMAシリーズのツェナー過渡電流電圧サプレッサは、電圧に敏感なコンポーネントを高圧高エネルギー過渡電流によって生じる損傷から保護するものです。 この製品は、優れたクランプ能力、400 Wの高サージ電流耐量、低ツェナーインピーダンス、そして高速の応答時間を持ちます。. SMAシリーズは、電圧に敏感なコンポーネントを高圧高エネルギー過渡電流から保護するように設計されています。 この製品は、優れたクランプ能力、高サージ電流耐量、低ツェナーインピーダンス、そして高速の応答時間を持ちます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする