LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電子部品(オンボード)
LITTELFUSEの 能動部品
LITTELFUSEの ディスクリート
Littelfuse 単方向 TVSダイオードアレイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(10000個)
仕様
方向性タイプ:単方向 、 最大クランピング電圧:10V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-882 、 最大逆スタンドオフ電圧:5V 、 ピン数:2 、 最大ピークパルス電流:3A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:0.7mm
注文コード
49460453
品番
SP3030-01ETG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
方向性タイプ:単方向 、 最大クランピング電圧:10V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-882 、 最大逆スタンドオフ電圧:5V 、 ピン数:2 、 最大ピークパルス電流:3A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:0.7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応