内容量1セット(63個)
仕様ロジックファミリー:74HCT●ロジック機能:デコーダ, デマルチプレクサ●デマルチプレックス能力:1-of-16●1チップ当たりのエレメント数:1●1エレメント当たりの入力イネーブル数:4●出力タイプ:CMOS●極性:反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:24●寸法:7.9 x 4.5 x 0.95mm●高さ:0.95mm●長さ:7.9mm●動作供給電圧 Max:5.5 V●動作供給電圧 Min:4.5 V
注文コード49461853
品番74HCT154PW,112