内容量1セット(96個)
仕様パッケージタイプ:TSSOP 、 ロジック機能:シフトレジスター 、 ステージ数:8 、 ロジックファミリー:74HCT 、 実装タイプ:表面実装 、 動作/操作モード:シリアル / パラレル-シリアル 、 エレメント数:1 、 ピン数:16 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 寸法:5.1 x 4.5 x 0.95mm 、 長さ:5.1mm 、 幅:4.5mm 、 動作温度 Max:+125 ℃
注文コード49461869
品番74HCT165PW,112