Logic NXP

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 仕様ロジックファミリー:LVC●ロジック機能:バッファ●チャンネル数:1●シュミットトリガ入力:なし●入力タイプ:シングルエンド●出力タイプ:オープンドレイン●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SC-74A●ピン数:5●低レベル出力電流 Max:32mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:8.4ns●寸法:3.1 x 1.7 x 1mm●動作供給電圧 Max:5.5 V 注文コード49461914 品番74LVC1G07GV,125
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様・内容量11種類から選べます 他の種類を見る
仕様ロジックファミリー:LVC●ロジック機能:バッファ●チャンネル数:1●シュミットトリガ入力:なし●入力タイプ:シングルエンド●出力タイプ:オープンドレイン●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SC-74A●ピン数:5●低レベル出力電流 Max:32mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:8.4ns●寸法:3.1 x 1.7 x 1mm●動作供給電圧 Max:5.5 V RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする