内容量1リール(3000個)
仕様ロジックファミリー:LVC●ロジック機能:バッファ●チャンネル数:1●シュミットトリガ入力:あり●入力タイプ:シュミットトリガ●出力タイプ:シングルエンド●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SC-74A●ピン数:5●高レベル出力電流 Max:-32mA●低レベル出力電流 Max:32mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:14ns●寸法:3.1 x 1.7 x 1mm●幅:1.7mm
注文コード49461923
品番74LVC1G17GV,125