内容量1リール(3000個)
仕様ロジック機能:OR●実装タイプ:表面実装●エレメント数:1●ゲートあたりの入力数:2●シュミットトリガ入力:なし●パッケージタイプ:SC-74A●ピン数:5●ロジックファミリー:LVC●入力タイプ:TTL●動作供給電圧 Max:5.5 V●高レベル出力電流 Max:-32mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:7 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Min:1.65 V●低レベル出力電流 Max:32mA●伝播遅延テスト条件:50pF
注文コード49461939
品番74LVC1G32GV,125