内容量1セット(96個)
仕様ロジックファミリー:LVT●ロジック機能:バッファ●チャンネル数:4●シュミットトリガ入力:なし●入力タイプ:TTL●出力タイプ:3ステート●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:14●高レベル出力電流 Max:-32mA●低レベル出力電流 Max:32mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:6.1 ns @ 50 pF●寸法:5.1 x 4.5 x 0.95mm●幅:4.5mm●74LVTファミリ、Nexperia. 低電圧BiCMOSテクノロジロジック 動作電圧: 2.7 → 3.6 互換性: 入力LVTTL/TTL、出力LVTTL
注文コード49461948
品番74LVT126PW,112