Lorlin ロータリスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様幅:26.2 (Dia.)mm●寸法:26.2 (Dia.) x 47.1mm●ターミナルタイプ:Solder Tag●基準適合:RoHS対応、UL-V0●Lorlin CKFシリーズIP65シールドロータリスイッチ. CKFシリーズは、一般的なCKと同じ形状、フィット、電気定格に加え、IP65定格の前面パネルシール定格を備えるように設計されています。 切り替え動作の減衰と軸遊びの低減により、さまざまな信号用途に適した高品質のシングルデッキ多極スイッチを確実に作成できます。 これらのスイッチは、極数がスイッチあたり最大4極、ポジションが最大12です。また、はんだ付け端子又は基板端子の製品が用意されています。. 英国製 費用効果の高いシングルウェハースイッチ 27.5 mm径の成形 標準30°インデックス はんだ又は基板端子 スイッチ当たり最大4極 最大12ポジション ショート(メークビフォアブレーク30°インデックスのみ)又はノンショート(ブレークビフォアメーク)コンタクト インデックスの抑制とシャフト遊びの低減によるスムーズな感触 IP65等級のシール構造のフロントパネル 注文コード49462106 品番CKF1024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様30種類から選べます 他の種類を見る
仕様幅:26.2 (Dia.)mm●寸法:26.2 (Dia.) x 47.1mm●ターミナルタイプ:Solder Tag●基準適合:RoHS対応、UL-V0●Lorlin CKFシリーズIP65シールドロータリスイッチ. CKFシリーズは、一般的なCKと同じ形状、フィット、電気定格に加え、IP65定格の前面パネルシール定格を備えるように設計されています。 切り替え動作の減衰と軸遊びの低減により、さまざまな信号用途に適した高品質のシングルデッキ多極スイッチを確実に作成できます。 これらのスイッチは、極数がスイッチあたり最大4極、ポジションが最大12です。また、はんだ付け端子又は基板端子の製品が用意されています。. 英国製 費用効果の高いシングルウェハースイッチ 27.5 mm径の成形 標準30°インデックス はんだ又は基板端子 スイッチ当たり最大4極 最大12ポジション ショート(メークビフォアブレーク30°インデックスのみ)又はノンショート(ブレークビフォアメーク)コンタクト インデックスの抑制とシャフト遊びの低減によるスムーズな感触 IP65等級のシール構造のフロントパネル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする