内容量1袋(5個)
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SP●コンタクト定格電流:150 mA●スイッチの位置の数:12●コンタクトの数:1●定格電圧:250V ac/dc●径:27.5mm●寸法:27.5 (Dia.) x 59.1mm●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:はんだ●アプリケーション:低電力●コンタクト材質:Brass●小型ウエハースイッチ - CKシリーズインペリアル. Lorlin CKロータリスイッチのシリーズには、さまざまなスイッチ構成が用意されています。. コンタクト定格: 150 mA @ 250 V ac/dc はんだ端子 耐電圧: 1500 V ac UL-VO定格27.5 mmボディ径 30oインデックス ショートMBB (メークビフォアブレーク)及びノンショートBBM (ブレークビフォアメーク)コンタクト 調整可能なストップと連続回転オプション 寸法: 長さ1.5インチ、直径0.25インチのスピンドル付きで、グラブねじ込みノブを簡単に取り付けられる30 mmのフラット部があります。 ブッシュは長さ8 mmで、9.52 x 32TPIのねじが付属しています。
注文コード49462517
品番CK1054