内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SP●コンタクト定格電流:1 A @ 12 V●スイッチの位置の数:12●コンタクトの数:1●定格電圧:250 V dc, 250 V ac●深さ:23.8mm●幅:25.4mm●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:はんだ●投角:30°●Wafer switches, RA series. Rotary switches for panel mounting, with a 6 mm diameter shaft. Solder terminals. Available in four versions. Additional wafers can be ordered separately. PT series accessories must be used to fit additional wafers (extension shafts, spacers and washers). Buttons are also available in the catalogue.
注文コード49462526
品番RA01A12BSSMS0X