MTS-11-20 Lorlin ロータリスイッチ 2極 LORLIN 49462544

Lorlin ロータリスイッチ 2極

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49462544 品番MTS-11-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト定格電流:500 mA 、 スイッチの位置の数:2 、 コンタクトの数:8 、 定格電圧:24V ac/dc 、 径:9.2mm 、 寸法:9.2 (Dia.) x 6.47mm 、 装着タイプ:PCB 、 取付穴サイズ:0.76 mm 、 ターミナルタイプ:基板ピン 、 投角:45° 、 サブミニチュアTO-5ロータリスイッチ. 直径9.2 mmの使いやすいTO-5パッケージの小型ロータリスイッチ サイズに対して高定格電流(500 mA @ 24 V dc) 絶縁用途に最適 45 °回転送り、確実な動作 埋込スロット又はスピンドル作動タイプを用意 単極(最大7つのブレークビフォアメークポジション) + NC 機械的寿命: > 5000回 動作温度: -30 → +65 ℃ (MTS -20 → +65 ℃) 接触抵抗: ; 100 mΩ コンタクト材質: 黄銅CZ108金めっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする