内容量1個
仕様コンタクト定格電流:500 mA 、 スイッチの位置の数:3 、 コンタクトの数:8 、 定格電圧:24V ac/dc 、 径:9.2mm 、 寸法:9.2 (Dia.) x 14.2mm 、 装着タイプ:PCB 、 取付穴サイズ:0.76 mm 、 ターミナルタイプ:基板ピン 、 高さ:14.2mm 、 サブミニチュアTO-5ロータリスイッチ. 直径9.2 mmの使いやすいTO-5パッケージの小型ロータリスイッチ サイズに対して高定格電流(500 mA @ 24 V dc) 絶縁用途に最適 45 °回転送り、確実な動作 埋込スロット又はスピンドル作動タイプを用意 単極(最大7つのブレークビフォアメークポジション) + NC 機械的寿命: > 5000回 動作温度: -30 → +65 ℃ (MTS -20 → +65 ℃) 接触抵抗: ; 100 mΩ コンタクト材質: 黄銅CZ108金めっき
注文コード49462623
品番MTL-21-30