Lorlin ロータリスイッチ 3極 パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード49462657 品番CK1057
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:4P●コンタクト定格電流:150 mA●スイッチの位置の数:3●コンタクトの数:4●定格電圧:250V ac/dc●径:27.5mm●寸法:27.5 (Dia.) x 59.1mm●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:はんだ●アプリケーション:低電力●高さ:59.1mm●小型ウエハースイッチ - CKシリーズインペリアル. Lorlin CKロータリスイッチのシリーズには、さまざまなスイッチ構成が用意されています。. コンタクト定格: 150 mA @ 250 V ac/dc はんだ端子 耐電圧: 1500 V ac UL-VO定格27.5 mmボディ径 30oインデックス ショートMBB (メークビフォアブレーク)及びノンショートBBM (ブレークビフォアメーク)コンタクト 調整可能なストップと連続回転オプション 寸法: 長さ1.5インチ、直径0.25インチのスピンドル付きで、グラブねじ込みノブを簡単に取り付けられる30 mmのフラット部があります。 ブッシュは長さ8 mmで、9.52 x 32TPIのねじが付属しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする