LORLIN
LORLINの 電子部品(オンボード)
LORLINの 能動部品
LORLINの ディスクリート
Lorlin ロータリスイッチ 3極 パネルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49462666
品番
RA01D03BSSMS0X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,513
販売価格(税別)
¥
6,830
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:4P●コンタクト定格電流:1 A @ 12 V●スイッチの位置の数:3●コンタクトの数:4●定格電圧:250 V ac, 250 V dc●深さ:23.8mm●幅:25.4mm●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:はんだ●投角:30°
RoHS指令(10物質対応)
対応