LORLIN
LORLINの 電子部品(オンボード)
LORLINの 能動部品
LORLINの ディスクリート
Lorlin ロータリスイッチ 6極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト定格電流:150 mA @ 250 V ac●スイッチの位置の数:6●定格電圧:250V ac/dc●装着タイプ:PCB●機械的寿命:10000Operations
注文コード
49462919
品番
CK3088
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,034
販売価格(税別)
¥
940
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト定格電流:150 mA @ 250 V ac●スイッチの位置の数:6●定格電圧:250V ac/dc●装着タイプ:PCB●機械的寿命:10000Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応