※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LORLIN
LORLINの 電子部品(オンボード)
LORLINの 能動部品
LORLINの ディスクリート
Lorlin 基板用ロータリスイッチ 12極 パネルマウント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49463043
品番
RA011-0001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
スイッチカテゴリ:ロータリースイッチ●極数:1●ポジション数:12●接点構成:SP12T●定格電圧:110Vac/dc、12Vac/dc●コンタクト定格電流(A):1 at 12V●コンタクト材質:真鍮 CZ108 銀メッキ●実装タイプ:パネルマウント、PCB●末端様式:はんだ●動作温度(℃):-30〜+85●取付穴サイズ(mm):10●寿命:10000サイクル以上