LORLIN
LORLINの 電子部品(オンボード)
LORLINの 能動部品
LORLINの ディスクリート
Lorlin 基板用ロータリスイッチ 2極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49463059
品番
PT602-011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥935
販売価格(税別)
¥
850
バスケットに入れる
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:DP●コンタクト定格電流:0.5 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:4●定格電圧:250 V ac, 250 V dc●幅:35.25mm●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:スルーホール●コンタクト材質:りん青銅、銀めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応