LORLIN
LORLINの 電子部品(オンボード)
LORLINの 能動部品
LORLINの ディスクリート
Lorlin 基板用ロータリスイッチ 5極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49463086
品番
PT602-003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,441
販売価格(税別)
¥
1,310
バスケットに入れる
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:SP●コンタクト定格電流:0.5 A●スイッチの位置の数:5●コンタクトの数:2●定格電圧:250 V ac, 250 V dc●幅:35.25mm●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:スルーホール●高さ:31.4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応