Lovato デジタルパネルメータ LCD DMGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49463269 品番DMG100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,390
販売価格(税別)
34,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様特性測定:電流、周波数、電力、力率、電圧 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 深さ:63mm 、 最小温度:-20℃ 、 最大温度:+60℃ 、 メータタイプ:電子 、 Lovato DMG100及び110デジタルマルチメータ. DMG100及びDMG110は、極めて使いやすい操作性と幅広い高度な機能を併せ持つように設計された3相デジタルマルチメータです。 バックライト付きLCDディスプレイで、直感的にわかりやすいユーザーインターフェイスを実現します。 また、DMG110にはModbusプロトコルを使用する絶縁型RS485通信インターフェイスもあるため、監視と料金入力ができます。. 4U (72 mm)モジュラハウジング DINレール取り付け バックライトLCDディスプレイ 機能と設定のためのナビゲーションボタン4個 高精度TRMS測定 電圧、電流THD、調波分析など幅広い測定用途 幅広い補助電源(100-240 V ac) 2段階パスワードによる設定保護 オリジナル設定のバックアップコピー 取り付け工具不要 6言語のテキスト IP40 (フロント)保護. バージョン: DMG100: 標準バージョン DMG110: RS485インターフェイス組み込み

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする