Lovato デジタルパネルメータ LED

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様特性測定:電流、電力、電圧 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 深さ:63.1mm 、 最小温度:-20℃ 、 最大温度:+60℃ 、 3相デジタル電圧計、電流計及びワット計. 産業用及びフィールドサービス用のモジュラ式デジタル計測機器DMK75R1は、大量のサンプリングに要求される優れた読み取り安定性を保証します。 高調波成分の電圧と電流で正常に動作するようにTRMSでの測定を提供しています。 このモデルでは、読み取り値の最大値(高)及び最小値(低)を保存及び表示できます。. LEDディスプレイ付き3相電圧計、電流計及びワット計 True RMSでの電圧及び電流の測定 位相損失と相シーケンス、非対称電圧と電流などの保護機能 最低値と最大値の保存 プログラム可能なリレー出力(1 C/O) 自動又は手動リセットの選択オプション フロントはIP40保護等級 DINレール取り付け 注文コード49463296 品番DMK75R1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,348
販売価格(税別)
46,680
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様特性測定:電流、電力、電圧 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 深さ:63.1mm 、 最小温度:-20℃ 、 最大温度:+60℃ 、 3相デジタル電圧計、電流計及びワット計. 産業用及びフィールドサービス用のモジュラ式デジタル計測機器DMK75R1は、大量のサンプリングに要求される優れた読み取り安定性を保証します。 高調波成分の電圧と電流で正常に動作するようにTRMSでの測定を提供しています。 このモデルでは、読み取り値の最大値(高)及び最小値(低)を保存及び表示できます。. LEDディスプレイ付き3相電圧計、電流計及びワット計 True RMSでの電圧及び電流の測定 位相損失と相シーケンス、非対称電圧と電流などの保護機能 最低値と最大値の保存 プログラム可能なリレー出力(1 C/O) 自動又は手動リセットの選択オプション フロントはIP40保護等級 DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする