内容量1個
仕様電源電圧:12 240 ac/dc●時間範囲:0.1秒 10日●操作のモード:フラッシュスタート(オフ)、フラッシュスタート(オン)、オフディレー、オンディレー、パルスオンリレー●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:多機能●コンタクトの数:3●電源:外部●接点構成:NO/CO●最大電流:8 A●ターミナルタイプ:ねじ●深さ:64.9mm●Lovato TMシリーズ時間遅延リレー. Lovatoは、TMシリーズの新しいモジュラモデルで電子時間遅延リレーの製品シリーズを拡大します。. 0.1秒 100日のマルチスケール付きモデル 幅広い供給電圧範囲: 12 440 優れた時間精度と安定性 周囲の工業雑音への耐性 動作温度: -20℃ +60℃ 強固なモジュラDIN43880ハウジング、1モジュール 35 mm DINレール取り付け、又は取り外し可能なクリップでねじ固定 導体断面積: 0.2 4mm2 ほとんどのサーバー動作状態で信頼性あり TMLSモデル(追加機能) 最大50個の点灯スイッチによる接続(最大) 3個又は4個の配線システムに適合 手動又は自動動作(安定光度)のためのスライドスイッチ 1
注文コード49463384
品番TMM2