内容量1個
仕様電流タイプ:AC 、 桁の数:4 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:45mm 、 カットアウト幅:92mm 、 深さ:105mm 、 メータ確度:±0.25 % 、 アナログ効果:数字のみ 、 最小温度:-20℃ 、 最大温度:+60℃ 、 単相デジタル電圧計. 産業用及びフィールドサービス用のモジュラ式デジタル計測機器DMK00R1は、大量のサンプリングに要求される優れた読み取り安定性を保証します。 高調波成分の電圧で正常に動作するようにTRMSでの測定を提供しています。 このモデルでは、読み取り値の最大値(高)及び最小値(低)を保存及び表示できます。. LEDディスプレイ付き単相電圧計 True RMSでの電圧測定 最低値と最大値の保存 プログラム可能なリレー出力(1 C/O) 自動又は手動リセットの選択オプション フロントはIP54保護等級 寸法: 96 x 48 mm、パネル取り付け
注文コード49463488
品番DMK00R1