内容量1個
仕様電流タイプ:AC 、 桁の数:4 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:45mm 、 カットアウト幅:92mm 、 深さ:105mm 、 アナログ効果:数字のみ 、 最小温度:-20℃ 、 メータタイプ:電子 、 最大温度:+60℃ 、 測定範囲:15 → 660V ac 、 Lovato DMK00単相電圧計. DMK00は、True RMSで電圧を測定する単相デジタル電圧計です。. 埋込型ハウジング、96 x 48 mm 動作周波数範囲: 45 → 65 Hz 精度: ±0.25 % f.s ±1桁 最低値と最大値の保存 変圧(VT)率のプログラムによる中電圧での測定 IP54 (フロント)の保護
注文コード49463497
品番DMK00