Lovato 電磁接触器 BFシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲:オレンジ 、 シリーズ:BF 、 極数:3 、 コイル電圧:400 V ac 、 コンタクトの定格電流:12 A 、 コンタクトの定格電圧:440 V ac 、 通常の状態の構成:3NO 、 補助接点の数:1 、 許容入力:5.5 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:45mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 3極接触器. 3極接触器、9 → 50 A (AC3ディーティ) AC又はDC補助電源 高導電性の補助電源 35 mmのDINレールに簡単に取り付け可能 通電部分への接触を防止する、指安全(IP20)端子 接続を保護するために、ブレーカと接触器の間にフロントカバーを固定 注文コード49463506 品番BF1210A400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,188
販売価格(税別)
11,080
この商品は仕様35種類から選べます 他の種類を見る
仕様範囲:オレンジ 、 シリーズ:BF 、 極数:3 、 コイル電圧:400 V ac 、 コンタクトの定格電流:12 A 、 コンタクトの定格電圧:440 V ac 、 通常の状態の構成:3NO 、 補助接点の数:1 、 許容入力:5.5 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:45mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 3極接触器. 3極接触器、9 → 50 A (AC3ディーティ) AC又はDC補助電源 高導電性の補助電源 35 mmのDINレールに簡単に取り付け可能 通電部分への接触を防止する、指安全(IP20)端子 接続を保護するために、ブレーカと接触器の間にフロントカバーを固定 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする