内容量1個
仕様範囲:オレンジ●シリーズ:BF●極数:3●コイル電圧:24 V dc●コンタクトの定格電流:12 A●コンタクトの定格電圧:440 V ac●通常の状態の構成:3NO●補助接点の数:1●許容入力:5.5 kW●ターミナルタイプ:ねじ●幅:45mm●深さ:80.7mm●3極接触器. 3極接触器、9 → 50 A (AC3ディーティ) AC又はDC補助電源 高導電性の補助電源 35 mmのDINレールに簡単に取り付け可能 通電部分への接触を防止する、指安全(IP20)端子 接続を保護するために、ブレーカと接触器の間にフロントカバーを固定
注文コード49463549
品番BF1210D024