内容量1個
仕様範囲:オレンジ 、 シリーズ:BF 、 極数:3 、 コイル電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:32 A 、 コンタクトの定格電圧:440 V ac 、 通常の状態の構成:3NO 、 許容入力:15 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:45mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 3極接触器. 3極接触器、9 → 50 A (AC3ディーティ) AC又はDC補助電源 高導電性の補助電源 35 mmのDINレールに簡単に取り付け可能 通電部分への接触を防止する、指安全(IP20)端子 接続を保護するために、ブレーカと接触器の間にフロントカバーを固定
注文コード49463628
品番BF3200D024