内容量1個
仕様範囲:オレンジ 、 シリーズ:BF 、 極数:3 、 コイル電圧:230 V ac 、 コンタクトの定格電流:95 A 、 コンタクトの定格電圧:12 → 600 V 、 通常の状態の構成:3NO 、 補助接点の数:4 、 許容入力:50 kW (AC3 380 → 400 V) 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:113.5mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 BF95接触器. スナップオンアクセサリ取り付けによるクイックコネクト 個別のコンタクトの状態表示 機械式インターロック(奥行きわずか5 mm) 3P接触器: 9 → 110 A (IEC AC3デューティ)
注文コード49463838
品番11BF9500230