11BF95C0024 Lovato 電磁接触器 BFシリーズ Lovato 49463847

Lovato 電磁接触器 BFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲:オレンジ 、 シリーズ:BF 、 極数:3 、 コイル電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:95 A 、 コンタクトの定格電圧:12 → 600 V 、 通常の状態の構成:3NO 、 補助接点の数:4 、 許容入力:50 kW (AC3 380 → 400 V) 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:113.5mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 BF95接触器. スナップオンアクセサリ取り付けによるクイックコネクト 個別のコンタクトの状態表示 機械式インターロック(奥行きわずか5 mm) 3P接触器: 9 → 110 A (IEC AC3デューティ) 注文コード49463847 品番11BF95C0024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様35種類から選べます 他の種類を見る
仕様範囲:オレンジ 、 シリーズ:BF 、 極数:3 、 コイル電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:95 A 、 コンタクトの定格電圧:12 → 600 V 、 通常の状態の構成:3NO 、 補助接点の数:4 、 許容入力:50 kW (AC3 380 → 400 V) 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:113.5mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 BF95接触器. スナップオンアクセサリ取り付けによるクイックコネクト 個別のコンタクトの状態表示 機械式インターロック(奥行きわずか5 mm) 3P接触器: 9 → 110 A (IEC AC3デューティ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする