内容量1個
仕様範囲:オレンジ 、 シリーズ:BG 、 極数:4 、 コイル電圧:230 V ac 、 コンタクトの定格電流:10 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 通常の状態の構成:4NO 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:44mm 、 動作温度 Max:+60℃ 、 4極制御リレー. 定格絶縁電圧Ui: 690 V 定格自由通気熱電流: 10 A すべてのコンタクトが高導電性 ねじ固定又は35 mm DINレール取り付け IP20指安全端子保護
注文コード49463856
品番11BG0040A230