Lovato
Lovatoの 電子部品(オンボード)
Lovatoの 能動部品
Lovatoの ディスクリート
Lovato 電磁接触器 BGシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
範囲:オレンジ●シリーズ:BG●極数:4●コイル電圧:110 V ac●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:690 V ac●通常の状態の構成:3NO / 1NC●ターミナルタイプ:ねじ●幅:44mm●深さ:57mm●4極制御リレー. 定格絶縁電圧Ui: 690 V 定格自由通気熱電流: 10 A すべてのコンタクトが高導電性 ねじ固定又は35 mm DINレール取り付け IP20指安全端子保護
注文コード
49463908
品番
11BG0031A110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
範囲:オレンジ●シリーズ:BG●極数:4●コイル電圧:110 V ac●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:690 V ac●通常の状態の構成:3NO / 1NC●ターミナルタイプ:ねじ●幅:44mm●深さ:57mm●4極制御リレー. 定格絶縁電圧Ui: 690 V 定格自由通気熱電流: 10 A すべてのコンタクトが高導電性 ねじ固定又は35 mm DINレール取り付け IP20指安全端子保護
RoHS指令(10物質対応)
対応