Lovato
Lovatoの 電子部品(オンボード)
Lovatoの 能動部品
Lovatoの ディスクリート
Lovato 電磁接触器 SMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:SM●極数:2●極/投の設定:2PST●通常の状態の構成:2NC●取付けスタイル:前面取り付け
注文コード
49464084
品番
SM2X1102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:SM●極数:2●極/投の設定:2PST●通常の状態の構成:2NC●取付けスタイル:前面取り付け