Lovato
Lovatoの 電子部品(オンボード)
Lovatoの 能動部品
Lovatoの ディスクリート
Lovato 電磁接触器 SMシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:SM●極数:2●極/投の設定:2PST●通常の状態の構成:NO/NC●取付けスタイル:側面実装
注文コード
49464109
品番
SM2X1211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:SM●極数:2●極/投の設定:2PST●通常の状態の構成:NO/NC●取付けスタイル:側面実装