Lovato
Lovatoの 電子部品(オンボード)
Lovatoの 能動部品
Lovatoの ディスクリート
Lovato 非常用ボタン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
取り付けタイプ:表面実装●リセット方法:プルリセット●通常の状態の構成:NC●極/投の設定:単極単投●IP評価:IP66, IP67, IP69K●ヘッドスタイル:マッシュルーム形●点灯:なし●ヘッド直径:40mm●ハウジング材質:プラスチック●制御ステーション. Lovato Platinum 22 mmシリーズのこのポリカーボネート製制御ステーションは、任意の位置に取り付けることができます。
注文コード
49464154
品番
S1PY91P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,518
販売価格(税別)
¥
11,380
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:表面実装●リセット方法:プルリセット●通常の状態の構成:NC●極/投の設定:単極単投●IP評価:IP66, IP67, IP69K●ヘッドスタイル:マッシュルーム形●点灯:なし●ヘッド直径:40mm●ハウジング材質:プラスチック●制御ステーション. Lovato Platinum 22 mmシリーズのこのポリカーボネート製制御ステーションは、任意の位置に取り付けることができます。
RoHS指令(10物質対応)
対応