Lovato
Lovatoの 電子部品(オンボード)
Lovatoの 能動部品
Lovatoの ディスクリート
Lovato 非常用ボタン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
取り付けタイプ:パネル取り付け●通常の状態の構成:NC / NO●IP評価:IP66, IP67, IP69K●ヘッドスタイル:丸形●ヘッド直径:40mm●色:赤●制御ステーション. Lovato Platinum 22 mmシリーズのこのポリカーボネート製制御ステーションは、任意の位置に取り付けることができます。
注文コード
49464163
品番
S2P1001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:パネル取り付け●通常の状態の構成:NC / NO●IP評価:IP66, IP67, IP69K●ヘッドスタイル:丸形●ヘッド直径:40mm●色:赤●制御ステーション. Lovato Platinum 22 mmシリーズのこのポリカーボネート製制御ステーションは、任意の位置に取り付けることができます。