Lovato
Lovatoの 電子部品(オンボード)
Lovatoの 能動部品
Lovatoの ディスクリート
Lovato 補助コンタクト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクトの数:2●通常の状態の構成:NO/NC●取付けスタイル:DINレール取り付け●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:690 V●極/投の設定:双極単投●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:BG●BGシリーズ補助コンタクト. BGシリーズのミニ接触器に適した、正面中央固定具とねじ端子が付いた補助コンタクトです。
注文コード
49464188
品番
11BGX1011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトの数:2●通常の状態の構成:NO/NC●取付けスタイル:DINレール取り付け●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:690 V●極/投の設定:双極単投●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:BG●BGシリーズ補助コンタクト. BGシリーズのミニ接触器に適した、正面中央固定具とねじ端子が付いた補助コンタクトです。