Lovato 補助コンタクト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトの数:4●通常の状態の構成:3NO / NC●取付けスタイル:DINレール取り付け●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:690 V●極/投の設定:4極単投●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:BG●BGシリーズ補助コンタクト. BGシリーズのミニ接触器に適した、正面中央固定具とねじ端子が付いた補助コンタクトです。 注文コード49464215 品番11BGX1031
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,785
販売価格(税別)
4,350
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトの数:4●通常の状態の構成:3NO / NC●取付けスタイル:DINレール取り付け●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:690 V●極/投の設定:4極単投●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:BG●BGシリーズ補助コンタクト. BGシリーズのミニ接触器に適した、正面中央固定具とねじ端子が付いた補助コンタクトです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする