Lovato 押ボタンヘッド プラチナ スプリングリターン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:Platinum 、 カットアウト直径:22.3mm 、 プッシュボタンの色:緑 , 赤 、 プッシュボタンの形:楕円 、 押しボタンの作動:スプリングリターン 、 IP評価:IP66, IP67, IP69K 、 ダブル及びトリプルタッチアクチュエータ. Lovato製の耐久性の高いポリアミドのダブル及びトリプルプッシュボタンアクチュエータで、機械的寿命は最大1000000サイクルです。 簡素化のため、あらゆる取り付け位置を可能にする、取り付けアダプタへの簡単な「スナップオン」固定具を備えています。 これらのダブル及びトリプルタッチボタンアクチュエータでは、製品のライフサイクルを延ばすため、0.5 kgの力しか要求されません。. IP等級: IP66、IP67、IP69K 動作温度: -25 → +70 ℃ 注文コード49464678 品番LPCB7223
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,520
販売価格(税別)
3,200
この商品は仕様22種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Platinum 、 カットアウト直径:22.3mm 、 プッシュボタンの色:緑 , 赤 、 プッシュボタンの形:楕円 、 押しボタンの作動:スプリングリターン 、 IP評価:IP66, IP67, IP69K 、 ダブル及びトリプルタッチアクチュエータ. Lovato製の耐久性の高いポリアミドのダブル及びトリプルプッシュボタンアクチュエータで、機械的寿命は最大1000000サイクルです。 簡素化のため、あらゆる取り付け位置を可能にする、取り付けアダプタへの簡単な「スナップオン」固定具を備えています。 これらのダブル及びトリプルタッチボタンアクチュエータでは、製品のライフサイクルを延ばすため、0.5 kgの力しか要求されません。. IP等級: IP66、IP67、IP69K 動作温度: -25 → +70 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする