内容量1個
仕様シリーズ:Platinum 、 カットアウト直径:22.3mm 、 プッシュボタンの色:緑 , 赤 、 プッシュボタンの形:楕円 、 押しボタンの作動:スプリングリターン 、 IP評価:IP66, IP67, IP69K 、 ダブル及びトリプルタッチアクチュエータ. Lovato製の耐久性の高いポリアミドのダブル及びトリプルプッシュボタンアクチュエータで、機械的寿命は最大1000000サイクルです。 簡素化のため、あらゆる取り付け位置を可能にする、取り付けアダプタへの簡単な「スナップオン」固定具を備えています。 これらのダブル及びトリプルタッチボタンアクチュエータでは、製品のライフサイクルを延ばすため、0.5 kgの力しか要求されません。. IP等級: IP66、IP67、IP69K 動作温度: -25 → +70 ℃
注文コード49464696
品番LPCB7345