V7BLVUENJ040 コンパクトボールバルブ ねじ込み型 アサヒAV 49465158 V7BLVUENJ040 コンパクトボールバルブ ねじ込み型 アサヒAV 49465158

コンパクトボールバルブ ねじ込み型

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49465158 品番 V7BLVUENJ040
参考基準価格(税別)¥8,730 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。
弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。
配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。

呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0〜50 寸法L(mm)146 寸法H(mm)96 材質(シール)EPDM 寸法D(mm)82.5 接続方式ねじ込み形 接続ねじ込み形 最高許容圧力(MPa)1 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49465124
2022-04-04
用途:
配管
教育・研究機関

在庫が豊富で納期が短く非常に助かりました.接合部が六角形になっていればスパナが掛けやすいのでなおよいのですが.

対象商品:
49465124
2019-09-05
用途:
圧力タンク配管のバルブに使用
建設業・工事業

TS接続ではないので、耐圧性能が確実に確保でき、また、後日工事の修正要請があっても修正工事の対応が可能。

対象商品:
49465158
2018-02-20
用途:
ドレンコックとして
株式会社ケービーエル 様 (サービス業)

あさひバルブ製、信頼してます。他に25も購入しました
ただネジのサイズが不明。

対象商品:
49465133
2018-02-05
用途:
プラスチックタンクのキャップ式ドレンを変更に使用
株式会社ケービーエル 様 (サービス業)

ボールコックのネジサイズが表記されていないため
「カン」で注文したが、ピッタリ合って良かった。
詳しいネジサイズの表記を求む。たぶんUNFネジと思うが?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする